曜日別特売

ダブルフック50mm 1セット 10個入

ダブルフック50mm 1セット 10個入 - シューターダブルフック50mm 1セット 10個入 - シューターダブルフック50mm 1セット 10個入 - シューター

別売りのハンガーボード等に設置して使用します。

仕様●奥行き:50mm●耐荷重:10kg●フックの直径:5mm●フックの幅:35mm●材質:スチールアズワン品番68-0448-91内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84456385HK-2105
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする