曜日別特売

ストーマプロテクターセット

ストーマプロテクターセット - アズワンストーマプロテクターセット - アズワン

着脱可能なマジックテープシールを利用した本製品をストーマ装具に固定してストーマを保護します。
軽量でコンパクト、目立たない控えめなデザインで、シートベルト着用時、満員電車や運動時など、日常生活における圧迫や振動からストーマを保護し、安心してお過ごしいただけます。(*ベルト固定不要)

仕様●プロテクター本体:1個●素材:高強度ポリマー●サイズ:84×72×12mm●重量:7.4g●シール:10ペア●素材:ポリエステル●厚み:23μmアズワン品番68-1088-62内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304239STP01
6,940
6,930
7,623(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする