曜日別特売

タブレット収納キャビネットTablet※Cart SMALL 40台収納 白色

タブレット収納キャビネットTablet※Cart SMALL 40台収納 白色 - アズワン

タブレットカートVer2、Ver3よりもコンパクトなサイズでありながら、より多数のタブレット端末が収納できるようになりました。
セミナーや教室など、多人数でタブレット端末を利用する場合にとても便利です。

仕様●商品詳細:タブレットをペーパーレス会議や営業支援メディアとして活用する企業や教育機関、美術館や博物館など、多数のタブレットを保管・管理するシーンで活躍します。本商品は、オフィスや教室などでも場所を取らないコンパクトサイズ(W57cmxD:42.5cm)で邪魔になりません。●狭い空間でも場所を取らないコンパクトサイズで、重さも約45kg。さらに転がりやすいキャスターなので、移動もラクラクです。●扉に鍵が付いているので、保管時も安心です。さらに、把手部を利用して、盗難防止チェーンを付けることも可能です。●IPC-USB001-28(別売)を取り付けることで、最大28台のiPadの一括充電+データ同期が可能になります。(iPadのみ)●製品タイプ:収納什器等●製品シリーズ:Tablet※Cart●カラー:白色●セキュリティ機能:鍵付き扉、盗難防止用チェーン取付可●対応機種:Apple iPad 第四世代(2012年)、iPad mini(2012年)、iPad 第三世代(2012年)、iPad2(2011年)、iPad(2010年)、iPad 3GまたはiPad WiFi、Microsoft Surface RT(2013)●本体外形寸法:570(W)x425(D)x896(H)mm●質量:60000g●電源:AC100V 15A 1500W 50/60hz●保証期間:1年保証●RoHS指令:適合●PSE:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:IO10567●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7641-85内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84283738IPC-SL-40(W)
262,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする