TUF Gaming Case

TUF Gaming Case - ASUS(エイスース)

PC CASE. GT301 TUF GAMING CASE/BLK/ARGB FAN

仕様●製品タイプ:PCケース●サイズ:426 x 214 x 482 mm (LxWxH)●Case Size:ATX Mid Tower●フォームファクター(サイズWxD):ATX/micro ATX/Mini ITX●ドライブベイ:4 x Int x 2.5” Bay、2 x Int x 2.5”/3.5” Combo Bay●System Fan Support:Preinstall Fans、Front: 3 x 120mm Addressable RGB DC Fans、 AURA Sync Support、Rear: 1 x 120mm DC Fan without lighting●拡張スロット:7 x Horizontal PCI-E●質量:N.W. 7.2 kg●本体カラー:Black●前面インターフェース:2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)、1 x Headphone + Microphone●コード番号:A940R6P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7438-10内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84282688GT301
17,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする