アズワン
パンチングシ-ト 0.5×10M
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様
●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614
アズワン品番
67-4851-92
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094510
NR5007-005
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください