曜日別特売

パンチングシ-ト 0.5×1M

パンチングシ-ト 0.5×1M - アズワン

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。

仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612アズワン品番67-4851-90内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84099814NR5007-003
12,600
12,500
13,750(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする