アズワン
ポリイミド 丸棒 ベスペル(R)SP-22 Φ152.4×50.8mm
重量比40%グラファイト入りで、優れた耐摩耗性を有し、低熱膨張かつ、低クリープ値を示します。
ラジアル軸受け・プラテン・ベーン・摺動部品に使われています。
ベスペル(R)はデュポン(TM)の登録商標です。
仕様
●材質名:PI(ポリイミド)●形状:丸棒●グレード:SP-22(重量比40%グラファイト入り)●色目:黒●外皮色:外皮無し●面肌:ツルツル●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ152.4mm●長さ:50.8mm
アズワン品番
67-5483-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039054
VESPEL_SP-22_D01524-0050
¥
910,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください