曜日別特売

高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入

高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入 - IDクリエイト高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入 - IDクリエイト高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入 - IDクリエイト

反射防止コート(ARコート)を施した低反射高透明フィルムです。
基材には東洋紡社のコスモシャイン(R)SRFを使用しており、虹ムラも抑制されています。
偏光サングラスによるブラックアウトを防止できます。
ハードコート処理がされておりキズがつきにくい設計です。
帯電防止機能が備わっています。
撥水撥油機能があり汚れが付きにくく、拭き取りやすい性状です。
空気抜けが良いシリコン粘着剤が塗布されています。

仕様●サイズ:210×297mm●厚み:130μm●全光線透過率:95.2%●ヘイズ:0.7%●UVカット率:≧98.0%●表面抵抗値:1.9×10の9乗(Ω/□)●表面水接触角:111°●シリコン粘着剤付き●表面保護フィルム付きアズワン品番67-4602-18内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033269-
6,900
6,890
7,579(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする