ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm

ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm - 光

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
標示板・ディスプレイに。

仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048アズワン品番67-6862-13内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609125PS4055-6
1,030
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする