宇部フィルム
軟質塩化ビニールシート 0.4mm×1830mm×10m
仕様
●厚さ(mm):0.4●幅(mm):1830●定尺(m):10●コード番号:107-17010
アズワン品番
67-4816-25
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84548119
107-17010
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください