宇部フィルム
軟質塩化ビニールシート 2mm×1370mm×10m
仕様
●厚さ(mm):2●幅(mm):1370●定尺(m):10●コード番号:107-16909
アズワン品番
67-4816-23
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543858
107-16909
¥
61,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください