森松
お薬手帳・母子手帳カバー
抗ウイルス・抗菌+カード印字転写防止機能付きPVCフィルム使用。
SIAA認証。
保険証カード・診察券カード収納ポケット付
仕様
●サイズ:220x150mm●色:梨地クリヤ●材質:軟質PVC●SIAAコード:JP0612234A0001U●SIAAコード:JP0122234A0004T
アズワン品番
68-2014-93
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069319
-
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください