アズワン
たこやき一番セット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ230×H30mm●重量:1.4kg●付属品:ピン、油引き付●材質:鋳鉄●穴径:40mm●深さ:22mm●コード番号:AD4122
アズワン品番
67-6875-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414060
G-601-18
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください