曜日別特売

ベンディング用紙コップ スマイル&ハート 76.8×92.3×52.6mm 2500個入

ベンディング用紙コップ スマイル&ハート 76.8×92.3×52.6mm 2500個入 - 東罐興業

自動販売機にも対応したホット&コールド用紙コップです。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):76.8×92.3×52.6mm●満杯容量:272mL、単重/5.5g●オンス:9oz●対応リッド:77口径-1アズワン品番68-1991-33内容量1ケース(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031169SCV-275P
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする