東罐興業
マニュアル用紙コップ パックリフラッペ アソート2PP21 1000個入
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz
アズワン品番
68-1991-29
内容量
1ケース(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416424
SM-400PP
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください