東罐興業
マニュアル用紙コップ ホット 無地POS2メン19 3000個入
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):65.5×73.0×46.2mm●満杯容量:156mL、単重/3.3g●オンス:5oz
アズワン品番
68-1991-04
内容量
1ケース(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416458
SM-150(T)
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください