曜日別特売

口腔洗浄ジェットウォッシャー

口腔洗浄ジェットウォッシャー - アズワン口腔洗浄ジェットウォッシャー - アズワン口腔洗浄ジェットウォッシャー - アズワン口腔洗浄ジェットウォッシャー - アズワン口腔洗浄ジェットウォッシャー - アズワン

先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。アズワン品番8-616-01内容量1個
注意
●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608687NV5025
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする