東罐興業
断熱性発泡紙コップ エルコンドルパンサー 1500個入
紙コ ップの表面に特殊な発泡層を施した滑りにくく持ちやすい断熱コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):72.6×86.8×47.7mm●満杯容量:211mL、単重/5.5g●オンス:7oz●対応リッド:口径/73mm
アズワン品番
68-1991-55
内容量
1ケース(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84031205
SM-205D
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください