検体ラベル 感熱/耐アルコール 50mm×32mm 1ケース 10巻×5箱入

検体ラベル 感熱/耐アルコール 50mm×32mm 1ケース 10巻×5箱入 - NEC三菱

検体ラベル

仕様●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅50mmx長さ32mm、1300枚/巻●入数:1セット50巻(1箱10巻x5箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-40内容量1ケース(5箱×10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84475608PR-T300-ED05005
195,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする