NEC三菱
検体ラベル 感熱/耐アルコール 50mm×35mm 1ケース 10巻×5箱入
検体ラベル
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅50mmx長さ35mm、1200枚/巻●入数:1セット50巻(1箱10巻x5箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-41
内容量
1ケース(5箱×10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84476186
PR-T300-ED05006
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください