検体ラベル50X30熱転+リボンセット5箱

検体ラベル50X30熱転+リボンセット5箱 - NEC三菱

医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-41内容量1箱
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105536PR-T500-SAAA309
214,000
209,800
230,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする