Canon
A6カット感熱紙 KS-A6021 高保存紙 100枚入
BP-F600用A6カット感熱紙(高保存紙)
仕様
●タイプ:感熱紙●サイズ(規格):A6●入数:100枚/1パック×10パック●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4211-88
内容量
1箱(100枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84462956
2716C002
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください