ヴィゾルクスデジタル 7HD

ヴィゾルクスデジタル 7HD - エッシェンバッハヴィゾルクスデジタル 7HD - エッシェンバッハ

100年以上光学機器を開発製造しているドイツ・エッシェンバッハ社製携帯用拡大読書器。
操作しやすい位置に配した実行ボタン。
7インチ無反射TFT液晶ディスプレイ採用しているので、まぶしさを軽減し高輝度、高コントラストなので明るくハッキリと見ることができます。
倍率は2倍から22倍。
オプション専用ベースをセットすると書き込みやすく、文庫本もより読みやすくなります。
連続使用時間約4時間

仕様●サイズ:201x138x29mm●連続使用時間:約4時間●重量:460gアズワン品番67-5201-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8409323416521
194,400
189,800
非課税商品
189,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする