モリス エレガントエプロン

モリス エレガントエプロン - ニーズモリス エレガントエプロン - ニーズモリス エレガントエプロン - ニーズモリス エレガントエプロン - ニーズモリス エレガントエプロン - ニーズ

時代を超えて愛されるウィリアム・モリスの「いちご泥棒」を前面にあしらったデザイン。目をひく華やかなデザインでご自宅用はもちろん、プレゼントにも喜ばれるエプロンです。
ホルターネックタイプの首紐はお好みの長さに調節するのも簡単、肩ひもがずれ落ちるなどの心配もありません。
二つの前ポケットは大きめサイズでスマホを入れることも可能。腰ベルトは前で結べばカフェ風スタイルでも着用いただけます。

仕様●寸法:身巾68×全長80cm●適応サイズ:ウエスト85cmまで●材質:ポリエステル100%●洗濯:洗濯機OK(ネット使用)アズワン品番68-1907-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842980361-00261-001
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする