アンブ
気道管理練習モデル
口、喉頭、咽頭、気管壁が正確に再現されておりリアルな練習を実現
各種気道確保の練習に
喉頭鏡による過剰な圧が歯に加わった事や食道挿管をお知らせするアラーム機能
仕様
●気管内チューブ:8mmID●経鼻気管内チューブ:7mm●ラリンゲルマスク・ゲデルエアウェイサイズ:4●鼻咽頭チューブ:6mmID●サクションチューブ:4mmID
アズワン品番
67-9306-65
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295796
10208160
¥
402,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください