曜日別特売

ウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入

ウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマーウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマーウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマーウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマーウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマーウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマーウィズペット 消臭ウンチ袋 30枚×50袋入 - サンシャインポリマー

消臭機能付きでアンモニアや硫化水素などの嫌なニオイを消臭します。
ミントグリーン色で中身が見えにくいです。
ミシン目を開けると1枚ずつきれいに取り出せます。
独自の折り畳み構造でワンタッチで袋の口が開きます。
手のひらサイズのパッケージが持ち運びに便利です。
材料及び化工は全て国内生産です。
焼却時に有害ガスを発生しません。
植物由来の原料を配合し「CO2の排出削減」・「石油資源の節約」に努めています。

仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●袋サイズ:横22(マチ付き)×縦33.5cm、厚さ/0.013mm●色:グリーンアズワン品番68-0761-39内容量1ケース(50袋×30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095937-
15,550
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥1,100/税込¥1,210
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする