ナビス(アズワン)
64棚板 カテーテル収納用棚板
トレイ収納キャビネットにカテーテルの長さに合わせた高さで取り付けできます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):600×400×90●重量(kg):5.0●材質:フック部/ステンレス(SUS304)、棚板部/スチール塗装仕上げ●カテーテルフック本数:3フック・レール×4列(12フック)●耐荷重:40kg
アズワン品番
7-9654-04
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84054567
-
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください