ナビス(アズワン)
CPRボード
気道が確保しやすいように、後頭部を置く位置に凹みがあり安定します。
ポリエチレンの中でもより硬いHDPE(高密度ポリエチレン)を使用しています。
仕様
●サイズ(mm):約420×600×75●色:オレンジ●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:約1.4kg
アズワン品番
8-556-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609326
CPR-NVO
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000