ナビス(アズワン)
蘇生板 樹脂製
裏面には滑り止めを付与し、軽くても滑らない樹脂製蘇生板です。
仕様
●サイズ(mm):約600×400×15●重量(kg):約2.1●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg
アズワン品番
8-554-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609186
AS-1
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください