ナビス(アズワン)
配膳車 30膳用
330mm角トレーで30膳分の搬送が可能です。
棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):766×1136×1259●重量(kg):約49●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●有効棚間隔:約140mm●棚板数:5段●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-697-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84608477
BFD-30
¥
183,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません