象印チェンブロック
クレビスシャックル 6.4t YR-16
クランプなどを結合して使用する際に
仕様
●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:94●寸法(mm)c:69●寸法(mm)d:28●寸法(mm)l:190●寸法(mm)p:112●自重(kg):2.5●破断荷重(kN):320●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9000
アズワン品番
67-9184-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373417
YR-16
¥
19,380
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください