曜日別特売

ミゼアセーフ 50枚×20箱入

ミゼアセーフ 50枚×20箱入 - ニトムズミゼアセーフ 50枚×20箱入 - ニトムズミゼアセーフ 50枚×20箱入 - ニトムズ
(1件のレビュー)

重ね貼りに強いしなやかな不織布。各種チューブにフィットします。カットしやすいミシン目入り。小児・高齢者など細めの腕の方、面積の小さいAラインなどに適切な小サイズです。

仕様●サイズ:45×55mm●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系アズワン品番67-6302-57内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84605379MM0003
1,870
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 介護

尿道留置カテーテルの固定に使っています、在宅介護ですが病院で使っていたものと同じ商品でサイズは小さいものにしましたが若干小さすぎたようですが使いやすいです、肌かぶれもなく、粘着力も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする