曜日別特売

PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋

PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋 - アズワン

フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。
作業性の良いカット品(A4サイズ)です。

仕様●メッシュ:60●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002928アズワン品番67-4864-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84456875NR1308-001
18,000
17,900
19,690(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする