曜日別特売

ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m

ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m - アズワン
仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529アズワン品番67-4851-74内容量1個
注意
●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84544034NR0593-006
5,240
5,230
5,753(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする