アズワン
ポリプロピレンメッシュシート 20×20メッシュ 104cm幅 /m
仕様
●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528
アズワン品番
67-4851-73
内容量
1個
注意
●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84547254
NR0593-005
¥
5,550
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください