曜日別特売

ポリプロピレンメッシュシート 25×23メッシュ 102cm幅 /m

ポリプロピレンメッシュシート 25×23メッシュ 102cm幅 /m - アズワン
仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527アズワン品番67-4851-72内容量1個
注意
●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84548819NR0593-004
7,960
7,950
8,745(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする