曜日別特売

シリコーンゴムシート 10T×1m×1m

シリコーンゴムシート 10T×1m×1m - 入間川ゴム

耐熱性に非常に優れています。
耐寒性に非常に優れています。
電気絶縁性に優れています。
耐候性に非常に優れています。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000786アズワン品番67-4908-58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84076714IS-825
80,000
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする