曜日別特売

フッ素ゴムシート 4T×1m×2m

フッ素ゴムシート 4T×1m×2m - 入間川ゴム

耐熱性に非常に優れています。
耐候性に非常に優れています。
耐薬品性に非常に優れています。
耐油性に優れています。
難燃性に優れています。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000807アズワン品番67-4908-79内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086557IF-900
320,000
319,800
351,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする