入間川ゴム
静電マット緑/黒 2T×1m×20m
帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様
●硬さ(タイプAデュロメータ):A70(A67)●引っ張り強さ(Mpa:10.0)●伸び(%):300●電気抵抗(Ω):1.5×10^5●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000773
アズワン品番
67-4908-45
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84087546
DNK-G/B
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください