曜日別特売

天然ゴム白色 5T×1m×20m

天然ゴム白色 5T×1m×20m - 入間川ゴム

機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000747アズワン品番67-4908-19内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84100505W-3000
100,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする