曜日別特売

難燃性ゴム 1.5T×1m×20m

難燃性ゴム 1.5T×1m×20m - 入間川ゴム

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000775アズワン品番67-4908-47内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84074544FR-100-6
114,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする