アーテック[学校教材・教育玩具]
LEDボトルステッカー Φ50mm
表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。
ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。
※ライトの色には個体差があります。
※付属の電池はテスト用となります。
仕様
●商品サイズ:Φ50×3mm●セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き●1個重量(g):5●材質:スポンジ●カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄●ボタン電池(内蔵)電池交換可能●連続点灯時間:約8時間●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375237
58322
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください