アーテック[学校教材・教育玩具]
おえかきプレゼント時計
自由に描いた時計をプレゼントしよう!
おえかきをした木の板に時計をはめこんで飾ることができます。
仕様
●商品サイズ:200×134×60mm●セット内容:時計木部×1、時計パーツ×1、単四電池×1●1個重量(g):84●材質:木、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-71
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306576
21233
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください