アーテック[学校教材・教育玩具]
オリジナルカスタネットキット
自分だけのカスタネットで音を奏でよう
粘土で自分だけのオリジナルカスタネットが作れます
※粘土が完全に乾くのは一日程度かかります。
仕様
●商品サイズ:カスタネット/Φ54×厚さ30mm●セット内容:カスタネット×1、ATねんどミニパック●1個重量(g):74●材質:木、樹脂中空体、パルプ●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-74
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375639
21236
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください