曜日別特売

かんたんお面工作キット

かんたんお面工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんお面工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんお面工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんお面工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分だけのお面をつくろう
いろいろなお面が簡単に作れます。
材質:紙、不織布、ゴム等。サイズ:290×15×330mm。セット内容:紙製お面芯×1、クレープ紙 6色組(250×250mm)×1、不織布(450×200mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、輪ゴム×1、説明書×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様●商品サイズ:290×15×330mm●セット内容:紙製お面芯×1、クレープ紙 6色組(250×250mm)×1、不織布(450×200mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、輪ゴム×1、説明書×1●1個重量(g):80●材質:紙、不織布、ゴム等●1個梱包形態:袋入●製造国:日本アズワン品番68-0446-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430752921229
430
419
461(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする