アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアスノードームΦ65mm
オリジナルのスノードームが作れる!
底面がクリアタイプなので、スノードームライトも作れる!
仕様
●商品サイズ:Φ65×70mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):20●材質:PET●1個梱包形態:エアパッキン●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307827
58215
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください