曜日別特売

ディスペンサーノズル シリコンンモールド用

ディスペンサーノズル シリコンンモールド用 - アーテック[学校教材・教育玩具]

シリコンンモールドディスペンサー型用のノズルです
追加で作成したいときにご購入ください

仕様●商品サイズ:60×100×30mm●セット内容:ディスペンサーノズル×1、チューブ×1●材質:ABS、PP●重量(g):18●梱包形態:ヘッダー付き袋入りアズワン品番68-1986-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406668650854
300
289
318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする