天然石発掘キット

天然石発掘キット - アーテック[学校教材・教育玩具]天然石発掘キット - アーテック[学校教材・教育玩具]天然石発掘キット - アーテック[学校教材・教育玩具]天然石発掘キット - アーテック[学校教材・教育玩具]天然石発掘キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

月のかたちのブロックから6種の天然石を発掘しよう!
球体から天然石を発掘!6種の天然石入り

仕様●商品サイズ:本体サイズ/Φ850mm、発掘棒/Φ8.8mm×88mm、ハケ/Φ5mm×72mm●セット内容:本体×1、ハケ×1、発掘棒×1●1個重量(g):168●材質:本体/石膏、発掘棒、ハケ/ポリプロピレン●1個梱包形態化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0756-28内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406982758251
860
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする