アーテック[学校教材・教育玩具]
木製小物入れ 星型
5つの絵が描ける星の形のフォトフレーム!
Lスクエア判(89×89mm)の写真が入る、星形タイプ小物入れ!
仕様
●商品サイズ:200×38×200mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):62●材質:ポプラベニヤ●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-83
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84303119
21256
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください