アーテック[学校教材・教育玩具]
木製万年カレンダーフォトフレーム
日付を切り替えていつまでも使える 万年カレンダー付木製フォトフレーム
万年カレンダー付の木製ふとフレームです。
仕様
●商品サイズ:195×155×33mm●セット内容:フレーム本体×1、台座×1、キューブ×4●1個重量(g):144●材質:ポプラべニア、ツバキ●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-80
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84308430
21244
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください